Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V113 VVF42.80-80 VALV.2-VIE, PN16, DN80, KVS8 - S55204-V113

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V113 VVF42.80-80 VALV.2-VIE, PN16, DN80, KVS8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 80

  • Anschluss 1 - Flansch

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914087331

Artikelnummer

BCTS55204-V113

Herstellernummer

S55204-V113

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 80

Anschluss 1:

Flansch

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Anschluss 2:

Flansch

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Kvs-Wert:

80

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

88.9 mm

Druckstufe Flansch:

PN 16

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 80

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Durchflussmesspunkt:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

88.9 mm

Automatische Durchflussregelung:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

155 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Länge Anschluss 2:

155 mm

Höhe Achse:

171.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

155 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

155 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10...150 °C

Valvola a 2-vie, PN16, DN80, Kvs 80, corsa 20mm