Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V130 VXF42.20-6.3 VALV.3VIE, PN16, DN20, KVS6 - S55204-V130

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V130 VXF42.20-6.3 VALV.3VIE, PN16, DN20, KVS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - Flansch

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Kvs-Wert - 6.3

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914087508

Artikelnummer

BCTS55204-V130

Herstellernummer

S55204-V130

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 16

Kvs-Wert:

6.3

Druckstufe Flansch:

PN 16

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10...150 °C

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

26.9 mm

Einbauweise verteilend:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

6.3

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

2 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge Anschluss 1:

75 mm

Höhe Achse:

133.5 mm

Länge Anschluss 2:

75 mm

Länge Anschluss 3:

75 mm

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

20 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

75 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

75 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

75 mm

Valvola 3 vie, flangiata, PN16, DN20, KVs 6,3 m3/h