SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D336 GEB341.1E SERV.SER. 20NM 3PTI 240VAC - S55499-D336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 2-Punkt
Drehmoment - 20 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Netzspannung - sonstige
Geeignet für Ventile - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914115294
Artikelnummer
BCTS55499-D336
Herstellernummer
S55499-D336
Hersteller
SIE
Steuersignal:
2-Punkt
Drehmoment:
20 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
nein
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
ja
Laufzeit:
150 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
3.4 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
1.6 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.8 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Tiefe:
63 mm
Umgebungstemperatur:
-32...55 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Mit mechanischem Standanzeiger:
nein
Breite:
82 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
192 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95...95 %