SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D341 GIB146.1E SERV.SER.35NM 2/3PTI AC/DC 24V - S55499-D341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 2-Punkt
Drehmoment - 35 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Netzspannung - 24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914115348
Artikelnummer
BCTS55499-D341
Herstellernummer
S55499-D341
Hersteller
SIE
Steuersignal:
2-Punkt
Drehmoment:
35 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Netzspannung:
24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Laufzeit:
150 s
Hilfskontakte:
ja
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
2.6 VA
Geeignet für Handbedienung:
nein
Energieverbrauch im Betrieb:
1.8 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.5 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Tiefe:
67.5 mm
Umgebungstemperatur:
-32...55 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Schutzart (NEMA):
12
Mit mechanischem Standanzeiger:
nein
Breite:
100 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
300 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95...95 %


