Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D814 GBB145.1E SERV.SER.25NM 2/3PTI AC/DC 24V - S55499-D814

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D814 GBB145.1E SERV.SER.25NM 2/3PTI AC/DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Drehmoment - 25 Nm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Ventile - nein

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625021399

Artikelnummer

BCTS55499-D814

Herstellernummer

S55499-D814

Hersteller

SIE

Steuersignal:

2-Punkt

Drehmoment:

25 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Ventile:

nein

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

ja

Laufzeit:

150 s

Hilfskontakte:

ja

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Regelungsart An/Aus:

nein

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2.1 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

1.4 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.5 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Tiefe:

67.5 mm

Umgebungstemperatur:

-32...55 °C

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

ohne

Schutzart (NEMA):

12

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

100 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

300 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

Servocomando Serranda 25Nm, On/Off o 3pti, AC/DC 24V, con feedback, con 2 contatti ausiliari