SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F244 WFN542-G000H0 CONT VOLUM C/F 1,5M3/H MBU - S55561-F244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Flüssigkeiten - ja
Geeignet für Gase - nein
Messprinzip - sonstige
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
7612914109194
Artikelnummer
BCTS55561-F244
Herstellernummer
S55561-F244
Hersteller
SIE
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
nein
Messprinzip:
sonstige
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Breite:
78 mm
Höhe:
79.5 mm
Tiefe:
110 mm


