Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F247 WSM515-FE CONT ULTRAS CALDO 1,5M3H RADIO - S55561-F247

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F247 WSM515-FE CONT ULTRAS CALDO 1,5M3H RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 90 °C

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16

  • Umgebungstemperatur - 5...55 °C

  • Sensortyp (Temperatur) - PT500

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625002923

Artikelnummer

BCTS55561-F247

Herstellernummer

S55561-F247

Hersteller

SIE

Anschluss:

Außengewinde

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

90 °C

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 16

Umgebungstemperatur:

5...55 °C

Sensortyp (Temperatur):

PT500

Nenndurchmesser:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Zulässiger Volumenstrom nach EN 1434 (qi - qs):

0.015...3 m³/h

Technischer Durchflussbereich nach EN 1434:

0.015...3 m³/h

Kommunikation:

integriert

Geeignet für Frostschutzmittel:

nein

Unterstützt Protokoll für M-bus (wired):

ja

Art der Kommunikation:

Funk 868 MHz

Geeignet für Wasser:

ja

Unterstützt Energieeinheit GJ:

nein

Unterstützt Energieeinheit kWh:

ja

Unterstützt Protokoll für wireless M-bus (wM-Bus):

ja

Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:

Klasse 2

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

Dauer des Messzyklus zur Energieberechnung:

20...34 s

Unterstützt Energieeinheit MWh:

nein

Unterstützt Energieeinheit Gcal:

nein

Schnittstelle 4-20 mA:

nein

Unterstützt Protokoll für MiniBus:

nein

Unterstützt Protokoll für 3D-UNB:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

LoRa-Technologie:

nein

Durchmesser Temperatursensor:

5.2 mm

Unterstützt Protokoll für NB-IoT:

nein

Einbaulänge:

110 mm

Unterstützt Protokoll für OMS:

nein

Länge des Temperatursensors:

45 mm

Einbauart Temperatursensor:

direkt

Contatore ultrasonico caldo 1,5m3h G3/4 radio