Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F252 UH50-C06-00 CONT ULTRAS C/F 0,6M3/H NO A - S55561-F252

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F252 UH50-C06-00 CONT ULTRAS C/F 0,6M3/H NO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 130 °C

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 25

  • Umgebungstemperatur - 5...55 °C

  • Sensortyp (Temperatur) - PT500

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625002978

Artikelnummer

BCTS55561-F252

Herstellernummer

S55561-F252

Hersteller

SIE

Anschluss:

Außengewinde

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

130 °C

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 25

Umgebungstemperatur:

5...55 °C

Sensortyp (Temperatur):

PT500

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Zulässiger Volumenstrom nach EN 1434 (qi - qs):

0.006...1.2 m³/h

Technischer Durchflussbereich nach EN 1434:

0.006...1.2 m³/h

Kommunikation:

optional

Geeignet für Frostschutzmittel:

nein

Unterstützt Protokoll für M-bus (wired):

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Unterstützt Energieeinheit GJ:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Unterstützt Energieeinheit kWh:

ja

Unterstützt Protokoll für wireless M-bus (wM-Bus):

nein

Durchflusssensor-Position:

ausströmend

Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:

Klasse 2

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

0.6 m³/h

Unterstützt Energieeinheit MWh:

nein

Unterstützt Energieeinheit Gcal:

nein

Schnittstelle 4-20 mA:

nein

Unterstützt Protokoll für MiniBus:

nein

Unterstützt Protokoll für 3D-UNB:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

LoRa-Technologie:

nein

Durchmesser Temperatursensor:

1 mm

Unterstützt Protokoll für NB-IoT:

nein

Einbaulänge:

110 mm

Unterstützt Protokoll für OMS:

nein

Länge des Temperatursensors:

27.5 mm

Einbauart Temperatursensor:

direkt

Contatore ultrasonico c/f 0,6 m3/h senza alimentazione attacco filettato G3/4