SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S243 QBM3020-25D SONDA DP DA CANALE - S55720-S243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Versorgungsspannung - 33 V
Messbereich - 0...2500 Pa
Max. Überdruck - 10 kPa
Geeignet für Luft - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914094100
Artikelnummer
BCTS55720-S243
Herstellernummer
S55720-S243
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Versorgungsspannung:
33 V
Messbereich:
0...2500 Pa
Max. Überdruck:
10 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Wasser:
nein
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
nein
Geeignet für Dampf:
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-15...70 °C
Ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Anschluss:
Schlauchstutzen
Messelement:
Membran
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
86 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
49 mm


