SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S252 QBM4100-1D SONDA DP CAN. 0..100 PA, CERT - S55720-S252
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Messbereich - 0...100 Pa
Versorgungsspannung - 33 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Überdruck - 5 kPa
Packung
1 ST
EAN
7612914094193
Artikelnummer
BCTS55720-S252
Herstellernummer
S55720-S252
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Messbereich:
0...100 Pa
Versorgungsspannung:
33 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Überdruck:
5 kPa
Geeignet für Wasser:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Ablesbar:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Mit Display:
ja
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
nein
Anschluss:
Schlauchstutzen
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
86 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
49 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


