Startseite

SIEMENS - SIE3NW32500HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.25 A 600 VCA - 3NW32500HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869334042

Artikelnummer

SIE3NW32500HG

Herstellernummer

3NW32500HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica classe CC, progettata per la protezione dei circuiti del motore.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe CC
  • 25 A
  • Ritardato
  • Limitazione di corrente
  • Un AC: 600 V
  • Norme di installazione nazionali
  • Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano

Vantaggi per il cliente:

  • Sicurezza garantita per la protezione dei circuiti
  • Adatto per applicazioni di Branch Circuit Protection
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie