SIEMENS - SIE3NW33000HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.30 A 600 VCA - 3NW33000HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
4001869334059
Artikelnummer
SIE3NW33000HG
Herstellernummer
3NW33000HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione dei circuiti del motore.
Dettagli tecnici:
- Caratteristiche: cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 30 A, ritardato, con limitazione di corrente
- Un AC: 600 V
- Norme di installazione: rispettare norme di installazione nazionali
- Modello: cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Certificazioni: omologazione UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano
- Applicazioni: fusibili Class CC per Branch Circuit Protection
- Fusibili Class J per Branch Circuit Protection e Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


