SIEMENS - SIE3RK13956KS713AD0 M200D DP-PN REV E 0,9 KW CL - 3RK13956KS713AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Auslöseklasse - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4011209824133
Artikelnummer
SIE3RK13956KS713AD0
Herstellernummer
3RK13956KS713AD0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
370 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
750 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.15...2 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
20000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
12
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
294 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
148 mm
- Modulo tecnologico avviatore invertitore commutazione elettronica AC-3
- Potenza: 0,75 KW / 400 V
- Corrente: 0,15 A...2,00 A
- Protezione elettronica da sovraccarico con termistore THERMOCLICK / PTC
- Comando manuale locale e selettore a chiave tramite modulo di comunicazione 3RK1305*
- Compatibile con PROFIBUS o PROFINET
- Disponibilità di una gamma di accessori, inclusi cavi preconfezionati
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Facilità di progettazione e montaggio grazie al concetto di avviatore modulare.
- Rapida sostituzione dell'apparecchio in caso di service grazie alla modularità e alla riparametrizzazione automatica.
- Aumento della disponibilità dell'impianto grazie al concetto di diagnostica completa e al sofisticato monitoraggio.
- Supporto per una gestione attiva ed efficientedell'energia tramite PROFIenergy.
- Opzioni di configurazione flessibili, inclusa la scelta tra commutazione elettromeccanica o elettronica.
Avviatori motore SIRIUS M200D
Avviatori motore SIRIUS M200D per l'avviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo e per applicazioni altamente automatizzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


