Startseite

SIEMENS - SIE3RK13956LS713AD0 M200D DP-PN REV E 5,5 KW CL - 3RK13956LS713AD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209824379

Artikelnummer

SIE3RK13956LS713AD0

Herstellernummer

3RK13956LS713AD0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3000 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

5500 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5...12 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

12

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

294 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

148 mm

    SIRIUS M200D

    Avviatori motore SIRIUS M200D per l'avviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo e per applicazioni altamente automatizzate.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo tecnologico avviatore invertitore commutazione elettronica AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A
    • Protezione elettronica da sovraccarico termistore: THERMOCLICK / PTC senza contatto del freno 4DI / 2DO
    • Comando manuale locale e selettore achiave tramite modulo di comunicazione 3RK1305* per PROFIBUS o PROFINET
    • Compatibile con il software Motor Starter ES per progettazione e diagnostica
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile progettazione e montaggio rapido grazie al concetto di avviatore modulare e cavi preconfezionati
    • Modularità per una sostituzione economica e rapida in caso di service con riparametrizzazione automatica
    • Aumento della disponibilità dell'impianto attraverso un concetto di diagnostica completa e sofisticato monitoraggio
    • Supporto per gestione attiva ed efficiente dell'energia tramite PROFIenergy
    • Accessori disponibili per adattarsi a tutti gli avviatori motore M200D, inclusi cavi preconfezionati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie