Startseite

SIEMENS - SIE3RT20281BF400JA0 CONT.,AC3:18,5KW 1NO+1NCDC110VINDIA40A - 3RT20281BF400JA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209915015

Artikelnummer

SIE3RT20281BF400JA0

Herstellernummer

3RT20281BF400JA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

25 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione DC: 110 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: Vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Corrente (India): 40 A
    • Temperatura ambiente massima: 50 °C
    • Tropicalizzazione: sì
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità IE3/IE4: pronta

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinabilità con altri componenti nella partenza per una flessibilità ottimale.
    • Blocco di contatti ausiliari integrato che riduce la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplicee veloce.
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamentoe sistemi di alimentazione che semplificano il cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie