SIEMENS - SIE3SU11060AB501FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11060AB501FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973978
Artikelnummer
SIE3SU11060AB501FA0
Herstellernummer
3SU11060AB501FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso da 22 mm, rotondo, in plastica, blu, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Morsetto: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento a controllori tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


