SIEMENS - SIE6AV21023AA060AK5 WINCC ADVANCED V16 UPGRADE DL - 6AV21023AA060AK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME - nein
Packung
1 ST
EAN
4047622807712
Artikelnummer
SIE6AV21023AA060AK5
Herstellernummer
6AV21023AA060AK5
Hersteller
SIE
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja


