SIEMENS - SIE6AV21070DB070AH0 WINCC RUNTIME PROF CLIENT V17 DL - 6AV21070DB070AH0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Serveranzahl - 1
Max. Anzahl der Clients - 32
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen - 6
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Packung
1 ST
EAN
4047622951361
Artikelnummer
SIE6AV21070DB070AH0
Herstellernummer
6AV21070DB070AH0
Hersteller
SIE
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
32
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
client SIMATIC WinCC per Runtime Professional V17 Runtime Software in TIA Portal, licenza singola, download di SW e documentazione, download chiave di licenza, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109795525 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese all'intero sito produttivo.


