SIEMENS - SIE6AV21510XB017LA5 WINCC UNIFIED COMFORT ES V17 DL - 6AV21510XB017LA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen - 32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen - 6
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem - 2.3 GHz
Packung
1 ST
EAN
4047622940204
Artikelnummer
SIE6AV21510XB017LA5
Herstellernummer
6AV21510XB017LA5
Hersteller
SIE
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
SIMATIC WinCC Unified V17 Comfort Engineering, Engineering Software in TIA Portal; Floating License; con software, documentazione e chiave di licenza per download; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh; osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109792165 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dell'ambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria l'installazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT. Si consiglia di scegliere la versione più recente.


