SIEMENS - SIE6ES71446KD500AB0 ET200ECO PN, 8AI RTD/TC 8XM12 - 6ES71446KD500AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Packung
1 ST
EAN
4025515081517
Artikelnummer
SIE6ES71446KD500AB0
Herstellernummer
6ES71446KD500AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Breite:
60 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
49 mm


