SIEMENS - SIE6ES79223BD000AN0 S7-300 FRONT CONN 40 TO DB25F 3M - 6ES79223BD000AN0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Polzahl - 40
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515147640
Artikelnummer
SIE6ES79223BD000AN0
Herstellernummer
6ES79223BD000AN0
Hersteller
SIE
Länge:
3 m
Polzahl:
40
cavo con connettore frontale per SIMATIC S7‑300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) su presa Sub-D a 25 poli per ET200M; 0,50 mm2 lunghezza = 3m Il cavo di collegamento confezionato, con una sezione dei conduttori di 0,50 mm² e una lunghezza di 3 m, con un connettore frontale a 40 poli per il SIMATIC ET200M in esecuzione a vite e con un connettore D-Sub (presa) a 25 poli alle estremità è previsto per il collegamento al sistema PCS 7 MTA. Questo cavo di collegamento confezionato adduce i segnali degli I/O SIMATIC ai moduli MTA. Questo cavo di collegamento preconfezionato è parte integrante di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori
AltroPDF


