Startseite

SIEMENS - SIE6GT26003AA10 TRANSPONDER MDS D339 - 6GT26003AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 480 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4042948601723

Artikelnummer

SIE6GT26003AA10

Herstellernummer

6GT26003AA10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

480 mm

Speicherart:

EEPROM

Höhe:

15 mm

Durchmesser:

85 mm

Gewicht:

50 g

Transponder MDS D339

Il transponder MDS D339 è progettato per l'identificazione in ambienti estremi, con resistenza a temperature elevate.

Dettagli tecnici:

  • Applicazione: RF200/RF300 ISO/MOBY D
  • Resistente alla temperatura fino a +220 °C
  • Standard: ISO 15693
  • Tipo di chip: INFINEON SRF 55V10P
  • Memoria utente: 992 byte
  • Dimensioni: 85x15 mm (DxA)
  • Min. quantità ordinabile: 10 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Resistenza a temperature elevate per applicazioni in ambienti difficili.
  • Capacità di memoria adeguata per l'identificazione efficiente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.