SIEMENS - SIE6GT28316BB00 READER RF1170R POE/RJ45 - 6GT28316BB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite - 0.03 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne - nein
Packung
1 ST
EAN
4047623093978
Artikelnummer
SIE6GT28316BB00
Herstellernummer
6GT28316BB00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite:
0.03 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
45.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
- Standard: ISO 14443 A/B Mifare, ISO 15693 Legic Prime
- Power over Ethernet
- Voltage: 24 V
- Connection: RJ45
- Ingress Protection: IP 65 frontale
- Operating Temperature: -25 ... +55 °C
- Dimensions: 90 x 62 x 42 mm LxLaxA
- Integrated antenna
- Identificazione precisa del personale che opera su macchine e impianti
- Accesso controllato per garantire la sicurezza operativa
- Registrazione dei dati di accesso per una tracciabilità efficace
- Controllo individuale dei diritti di accesso
- Adempimento delle condizioni per la documentazione
Simatic rf1000 access control reader rf1170r
L'Access Control Reader per badge aziendali e transponder con interfaccia Ethernet è la soluzione per i controlli di accesso industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


