SIEMENS - SIE6SL53101BE104DF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4KW - 6SL53101BE104DF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...480 V
Max. Ausgangsspannung - 480 V
Nennausgangsstrom I2N - 1.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.24 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.4 kW
Packung
1 ST
EAN
4034106441227
Artikelnummer
SIE6SL53101BE104DF0
Herstellernummer
6SL53101BE104DF0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...480 V
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
1.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.24 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.4 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Höhe:
231 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
222.8 mm


