Startseite

SIEMENS - SIE7MH51023AD00 SIWAREX WL 260, SP-S AA 100KG C3 - 7MH51023AD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169840842

Artikelnummer

SIE7MH51023AD00

Herstellernummer

7MH51023AD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

40 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

25 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie