Startseite

SIEMENS - SIE7MH51063AD01 SIWAREX WL 230, BB-S SA 100KG C3 EX - 7MH51063AD01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 39 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 39 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169841245

Artikelnummer

SIE7MH51063AD01

Herstellernummer

7MH51063AD01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

39 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

39 mm

Durchmesser:

39 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie