Startseite

SIEMENS - SIE7MH51074PD00 SIWAREX WL 230, SB-S SA 5T C3 - 7MH51074PD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 44 mm

  • Breite - 172 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169841351

Artikelnummer

SIE7MH51074PD00

Herstellernummer

7MH51074PD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

44 mm

Breite:

172 mm

Tiefe:

38 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie