Startseite

SIEMENS - SIE7MH51135DD00 SIWAREX WL 280, RN-S SA 13T C3 - 7MH51135DD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 95 mm

  • Tiefe - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169844963

Artikelnummer

SIE7MH51135DD00

Herstellernummer

7MH51135DD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

35 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

95 mm

Durchmesser:

95 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie