Startseite

SIEMENS - SIE7MH51145JL00 SIWAREX WL270, K-S CA 28T - 7MH51145JL00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 74 mm

  • Breite - 64 mm

  • Tiefe - 64 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169845250

Artikelnummer

SIE7MH51145JL00

Herstellernummer

7MH51145JL00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

74 mm

Breite:

64 mm

Tiefe:

64 mm

Durchmesser:

64 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie