Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA54830599 RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH - 54830599

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA54830599 RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514548305

Artikelnummer

PHA54830599

Herstellernummer

54830599

Hersteller

PHI

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Unità di alimentazione con regolazione esterna, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/65 | Protetto contro le dita; Protetto contro la penetrazione della polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli