SIGNIFY ITALY SPA - PHA75427099 WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 - 75427099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8720169754270
Artikelnummer
PHA75427099
Herstellernummer
75427099
Hersteller
PHI
L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagliatti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli