Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA76429399 SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC - 76429399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8720169764293

Artikelnummer

PHA76429399

Herstellernummer

76429399

Hersteller

PHI

200x1570 mm, Acciaio, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM3, CRI≥80, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Diamante, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo a 5 poli, senza spina, Connettore a pressione 5 poli