Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000797 RASCALI WL, PARETE LED PER ESTERNI, ANTR - 1000797

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190893

Artikelnummer

SLV1000797

Herstellernummer

1000797

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Leuchtenlichtausbeute:

41.25...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Länge:

135 mm

Mit Lampenschutzkorb:

nein

La lampada da parete per esterni RASCALI convince per il suo design insolito e per l'innovativa sorgente luminosa LED. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP54. La famiglia è completata dalla lampada da terra abbinata. RASCALI è fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente da 230V. Questa lampada è dotata di lampadina integrata della classe energetica: A - A++ . Lampada da parete LED per esterni, antracite, 3000K. Gamma di prodotti: RASCALI. Possibilità alimentazione: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Larghezza 12 cm. Altezza 13.5 cm. Profondità 11.5 cm. Peso netto 0.837 kg. Peso lordo 1.008 kg. Tensione 220-240V ~50Hz. Classe isolamento I. Grado protezione IP 54. Durata media 30000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 330 lm. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Montaggio a parete. Colore antracite. Form squadrata. Diretto, symmetric. Materiale Alluminio.