Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001906 MEDO 40 EL, INCASSO A PLAFONE LED PER IN - 1001906

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163221481

Artikelnummer

SLV1001906

Herstellernummer

1001906

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Leuchtenlichtausbeute:

117.85...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

102 mm

Außendurchmesser:

400 mm

Mit Lampenschutzkorb:

nein

L'incasso a plafone di alta qualità MEDO convince per le forme lineari e un elegante contrasto dei materiali utilizzati, alluminio e plastica. La lampada è disponibile nel colore bianco, in tre diverse misure. Il Premium LED integrato offre un piacevole effetto luminoso, il driver LED disponibile come optional consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Incasso a plafone LED per interni, versione con telaio, bianco, 3000/4000K. Gamma di prodotti: MEDO LED. Possibilità alimentazione: No.Sorgente luminosa inclusa: No. Diametro d'incasso 39 cm. Profondità d'incasso 13 cm. Altezza 10.2 cm. Sezione 40 cm. Peso netto 2.522 kg. Peso lordo 3.812 kg. Tensione 700mA. Classe isolamento III. Angolo di emissione 105 Grado. Materiale alluminio / acciaio / PMMA. Colore bianco. Durata media 25000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 3300 lm. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di spina open cable end. Form rotonda. Tipo di montaggio: Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a plafone. Curva fotometrica tipo 1 diretto. Curva fotometrica tipo 2 rotational symmetric.