Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005292 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7 - 1005292

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005292 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 560...560 lm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 560 lm

  • Lampenlichtausbeute - 77 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253659

Artikelnummer

SLV1005292

Herstellernummer

1005292

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

560...560 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

560 lm

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

25...25 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

111 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein