Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006558 1 M BINARIO DA INCASSO, BINARIO 48V, BIA - 1006558

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163271882

Artikelnummer

SLV1006558

Herstellernummer

1006558

Hersteller

SLV

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

1000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

47 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

74 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

1000 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

33 mm

Minimal, flessibile ed estremamente efficiente: il sistema di binari a bassa tensione da 48V rende possibili soluzioni illuminotecniche compatibili con DALI con binari elettrificati e faretti particolarmente piccoli. Ideale per ambienti residenziali e lavorativi in cui è richiesta un'illuminazione di elevata qualità e in grado di integrarsi in maniera tridimensionale nell'ambiente. Lo snello e profondo profilo del binario da incasso nasconde l'adattatore mente l'elegante sistema di binari con diversi spot si inserisce in maniera flessibile nell'architettura dell'interno. Inoltre, l'installazione del binario e dei singoli apparecchi è tanto semplice quanto veloce.