Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV133060 PARA CONE 30, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, - 133060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148771

Artikelnummer

SLV133060

Herstellernummer

133060

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PARA CONE 30 sospensione, A60, rotonda, nero/oro, Ø 30 cm, max. 60W.