Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV144011 LIGHT EYE, SPOT PER BINARIO MONOFASE, QP - 144011

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV144011 LIGHT EYE, SPOT PER BINARIO MONOFASE, QP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151245

Artikelnummer

SLV144011

Herstellernummer

144011

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Länge:

122 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Außendurchmesser:

89 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

LIGHT EYE 1 GU10 Spot. Led [escl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. Materiale: Acciaio. Colore: bianco/cromo.