Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151282 MIBO, WALL UP-DOWN, PARETE, QT14, IP21, - 151282

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151282 MIBO, WALL UP-DOWN, PARETE, QT14, IP21,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163089241

Artikelnummer

SLV151282

Herstellernummer

151282

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

40 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

230 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

235...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada da parete ad alto voltaggio MIBO WALL UP-DOWN è realizzata in alluminio e dispone di due vani ottici in vetro parzialmente satinato. Predisposta per l'uso di due lampadine G9, la lampada da parete biemissione è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+