Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151456 OSSA 180, PARETE, QT-DE12, OVALE, UP/DOW - 151456

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151456 OSSA 180, PARETE, QT-DE12, OVALE, UP/DOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1451 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163128650

Artikelnummer

SLV151456

Herstellernummer

151456

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1451 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

70 mm

Breite:

180 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

OSSA 150 lampada da parete si contraddistingue per le sue linee marcate e moderne, messe in evidenza dalle proprietà illuminanti dell’asta alogena R7s. Predisposta per il montaggio a parete, OSSA 150 è disponibile con alloggiamenti di colori diversi ed èpronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - C