SOCOMEC - SOC21070516 ASTA TIPO MC1-6X6-165 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 165 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
3596032792688
Artikelnummer
SOC21070516
Herstellernummer
21070516
Hersteller
SOC
Länge:
165 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC21070516 - PROLUNGA D ASSE 6X6 165MM X MC1


