Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32367 SSE150VG SUPPORTO A SELLA CANALE B150 - 32367

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32367 SSE150VG SUPPORTO A SELLA CANALE B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892323672

Artikelnummer

SFZ32367

Herstellernummer

32367

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a sella, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.