STEEL LINE CMS SRL - SFZ33458 SSE200Z SUPPORTO A SELLA CANALE B200 - 33458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...60 °C
Packung
1 ST
EAN
8029210838526
Artikelnummer
SFZ33458
Herstellernummer
33458
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a sella, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.