STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S23 SBC - S PIASTRINA SOSP. BARRA FILETT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
30 ST
EAN
8029210834474
Artikelnummer
SFZ4S23
Herstellernummer
4S23
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie CZ4 costituito da piastrina di sospensione centrale per barra filettata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.