Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX056049 RS PRO LED P1 SL 4000K - 056049

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX056049 RS PRO LED P1 SL 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841056049

Artikelnummer

STX056049

Herstellernummer

056049

Hersteller

STX

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P1 si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e unmontaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed e collegabile in rete via cavo con la versione sensore. Potenza: 8,2 W con 974 lm, 4000 K.