Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSBA06FA BARRIERA LINEARE DI FUMO PORTATA 100MT T - BA06FA

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSBA06FA BARRIERA LINEARE DI FUMO PORTATA 100MT T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Infrarot

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712855

Artikelnummer

STSBA06FA

Herstellernummer

BA06FA

Hersteller

STS

Wirkprinzip:

Infrarot

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Selbstklebend:

nein

Farbe:

grau

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein