Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE9060 ADESIVO CON DICITURA AREA VIDEOSORVEGLIA

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE9060 ADESIVO CON DICITURA AREA VIDEOSORVEGLIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712480

Artikelnummer

URE9060

Herstellernummer

9060

Hersteller

STS

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Ausführung:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

selbstklebend

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

240 mm

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

240 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

ADESIVO CON DICITURA AREA VIDEOSORVEGLIATA IN CONFORMITA' ALLA LEGGE PRIVACY. DIMENSIONE 240 X 240 MM.