Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE9061 CARTELLO ACRILICO CON DICITURA AREA VIDE - 9061

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE9061 CARTELLO ACRILICO CON DICITURA AREA VIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Symbol - sonstige

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712497

Artikelnummer

URE9061

Herstellernummer

9061

Hersteller

STS

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Wasserfest:

ja

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

150 mm

UV-beständig:

ja

Höhe:

150 mm

Zusammenklappbar:

nein