TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3865 ACCENDILUCE IR SOFFIT.IP54 360? 230V/10A - TE3865
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004549015
Artikelnummer
TTETE3865
Herstellernummer
TE3865
Hersteller
TTE
Codice TE386 ACCENDILUCE AUTOMATICI A RELE? 3 FILI da soffitto a raggi infrarossi I.R. con Timer resettabile dal movimento e regolabile da 10 secondi a 7 minuti piu sensore crepuscolare con impostazione della soglia Lux di intervento regolabile da 5 a 500 lux accessibili sul frontale del dispositivo mediante perni su Trimmer interni. Uscita a rele' con contatto 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili. Adatto al comando di qualsiasi tipo di carico, anche LED 250W 230Vac e resistivo 1200W 230Vac. Alimentazione 110-240Vca 50/60Hz (su richiesta altre tensioni di alimentazione anche B.T.) Colore Bianco. Specifiche funzioni degli ACCENDILUCE AUTOMATICI da soffitto e portalampada a rele' 3 fili dipendono dai modelli: cod. TE3860 ACCENDILUCE AUTOMATICO volumetrico 360? - D2-8 metri, H 2,8m, da soffitto, IP20 cod. TE3865 ACCENDILUCE AUTOMATICO volumetrico 360? - D2-8 metri, H 2,8m, da soffitto, IP20 cod. TE3879 ACCENDILUCE AUTOMATICO volumetrico 360? - D7 metri, H 2,8m, portalampada, IP21


