TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETPL20 TRASMETT.PL 20 CH FM433MHZ ALIM.BATT.RIC - TPL20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004876395
Artikelnummer
TTETPL20
Herstellernummer
TPL20
Hersteller
TTE
Codice TPL8 TPL12 TPL16 TPL20 RADIOCOMANDI TRASMETTITORI FM PALMARI A LUNGA PORTATA 200-800metri professionali a codifica digitale quarzati a modulazione di frequenza 433,92 MHz con correzione di errore a elevatastabilita ed elevata portata fino a 20canali anche contemporanei. Antenna incorporata. Pulsantiera industriale IP65 garantitaper 1.000.000 di operazioni. Accumulatore NiMH e caricabatteria incorporati.Codice RBSL4 RBSL8 RBSL16 RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A MEDIA PORTATA 150-500 metri digitali professionaliquarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portante di433,920MHz a banda stretta meno sensibile ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunita eprestazioni di portata. Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile). Versione con alimentazione a 12Vcc protetta dafusibile. rele' di comando con contatto C-NA da 5A cos?=1 / 30Vac. Contenitore in ABS con grado di protezione IP66.Cod. PRO433 ANTENNA accordata a stilo 433MHz.


